Snørestøvle antracitgrå OSLO III GTX, S3 NB, EU-skostørrelse: 41

Art.-nr.: 092793 41
Rabat
1.131,18 DKK
Pris pr. 1 par
Pris gyldig til 15. jan. 2027
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

EU-skostørrelse Pris pr. 1 par (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Farvetone, grå Antracitgrå
Serie OSLO III GTX
Producentbetegnelse Schnürstiefel OSLO III GTX
Kvalitets- og testsejl DGUV
ESD-beskyttelseszone (EPA) ja
Farve grå
Størrelse EU 41
Køn Herre
Standard EN ISO 20345; indlægsforsyning typegodkendt iht. DGUV regel 191
Ydermateriale glat læder
Materiale, sål perbunan (nitrilgummi)
Skridsikring ja
Tåbeskyttelseskappe ja
Materiale, tåbeskyttelseskappe Stål
Gennemtrædningssikker sål ja
Materiale, adgangssikkerhed Stål
Lukket hælområde ja
Sålens brændstofbestandighed ja
Antistatiske egenskaber ja
Energioptagelsesevne i hælområdet ja
Ingen vandpassage i mindst 60 minutter ja
Vandtæt ja
Sål med profil ja
Stige Grip nej
Beskyttelsesklasse S3
Lukning snørebånd
Hældæmpning ja
Vægtafhængig dæmpning ja
Egenskab, sko Kuldebeskyttelse; varmebestandig sål; reflekterende
Varmebestandig op til 200 °C
Kuldebeskyttelse op til -20 °C
Skaftudførelse mellemhøj
Produkttype støvler

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 092793 41
EAN/GTIN 4044348688168
Producentnummer OSLO III GTX NB 41
Producent/ansvarlig person Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG, Vorstadt 40, 67292 Kirchheimbolanden, Deutschland, www.steitzsecura.de

Betegnelse

Udførelse:

Snørestøvler OSLO III GTX med GORE-TEX® membran til et åndbart, men vandtæt overmateriale af smidigt hydrofoberet glat læder. Med SECURA VARIO® hældæmpning og sikkerhedsreflekser.
  • Lukket pløs.
  • Robust slidsål Perbunan Alpine ESD, antracit.
  • Forstærket tåbeskyttelse.
  • Snørekrog.
  • Sikkerhedsreflektorer.
  • Polstret mønster.
  • Brandsål af ægte læder.
  • Komfort-indlægssål ERGO-SOFT ESD.

Norm:

EN ISO 20345:2022 S3 HI CI WR HRO SR FO
Indlægsforsyning typegodkendt iht. DGUV regel 191.

Bemærk:

Bred udførelse XB under nr. 092794.
Lagervare i EU-skostørrelserne 39 – 46, kan bestilles i EU-skostørrelserne 39 – 51.

Downloads og dokumenter