Indlægssåler, antracit Støtteindlæg comfort, SOFT, EU-skostørrelse: 37

Art.-nr.: 092864 37
Pris pr. 1 par
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
11 styk på lager

Vælg variant og styktal

EU-skostørrelse Pris pr. 1 par (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie comfort
Farve grøn
For kropsvægt min. 50 kg
For kropsvægt maks. 65 kg
Til skostørrelser fra 37
Til skostørrelser på op til 37
Indhold enkelt del
Produkttype indlægssål

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 092864 37
EAN/GTIN 4062406279677
Producentnummer 092864 37
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

GARANT støtteindlæg comfort. I hælen er der integreret et vægtafhængigt dæmpningselement, hvilket sikrer en ideel dæmpning til alle brugere. Hullerne på forfoden sikrer en høj grad af ventilation og klimakomfort.
Blødt dæmpningselement til personer på mellem 50 kg og 65 kg.

Passer til:

GARANT sikkerhedssko comfort.
Nr. 092052, 092053, 092058, 092059, 092062, 092063, 092070, 092071, 092159, 092160, 092165, 092166, 092175, 092176, 092159, 092160, 092165, 092166, 092175, 092176.

GARANT Sikkerhedsstøvler comfort.
Nr. 092074, 092075.

GARANT Sikkerhedssandaler comfort.
Nr. 092050, 092051, 092054, 092055.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Log på

Til login

Din kontaktperson

Angiv ordre

Dit kundekort

Vis venligst QR-koden ved kassen.
Hentet på 

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven