Svejse-komfortbeskyttelsesbrille uvex i-5, Beskyttelsestrin: 5

Art.-nr.: 096578 5
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Beskyttelsestrin Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype svejsebeskyttelsesbrille
Overbriller nej
Glasmærkning 5 W 1 FT KN CE
Beskyttelsestrin, IR-filter 5
Toneskive grå
Egenskaber, skive UV400; dugfri; ridsefast
Egenskaber, rammer bøjlehældning, justerbar; bøjlelængde, justerbar; bøjlepude; metalfri; sidebeskyttelse
Materiale, skive polycarbonat
Producentbetegnelse uvex i-5
Serie uvex i-5
Politik / mærkning CE-mærkning
ESD-beskyttelseszone (EPA) nej
EX-område nej
Transmissionsgrad 6 %
Rammemærkning W 166 FT CE
Producent, rammer W
Standarder, rammer EN 166
Mekanisk/termisk modstand, rammer F; T
Farve grøn; sort
Skivefiltertype 5
Producent, skive W
Optisk klasse, skive 1
Mekanisk/termisk modstand, skive F; K; N; T
Brugsområde svejsearbejde
Standard EN 166; EN 169
Beskyttelseskategori II
Indhold enkelt del

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 096578 5
EAN/GTIN 4031101939971
Producentnummer 9183045
Producent/ansvarlig person Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Betegnelse

Udførelse:

Sporty, metalfrie svejsebeskyttelsesbriller med bløde pande- og næsepuder, der er støbt direkte på glasset. God og tæt pasform takket være hældning og længdejustering af brillestængerne og integreret sidebeskyttelse. Ridsefast på ydersiden, anti-dug på indersiden.

Norm:

EN 166; EN 169

Downloads og dokumenter

Egnede produkter