• Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Der findes et alternativ til dette produkt:

Karabinhage CONCEPT TG, Type: 1

Art.-nr.: 098191 1
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Ikke tilgængelig
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype karabinhage
Lukketype 3-vejs åbning (Tri Lock System)
Antal karabinhager 1 stk.
Trækstyrke af last i hovedlastretningen 23 kN
Åbningsbredde maks. 21 mm
Standard EN 362
Materiale Aluminium
Vægt 80 g

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 098191 1
EAN/GTIN 8056734836790
Producentnummer H-281-TG
Producent/ansvarlig person SKYLOTEC GmbH, Im Mühlengrund 6-8, 56565 Neuwied, Deutschland, www.skylotec.com

Betegnelse

Udførelse:

CONCEPT TG. HMS-karabinhager i aluminiumslegering med automatisk Triplex-lukning. Maksimal åbningsvidde 21 mm.

Norm:

EN 362

Downloads og dokumenter