GEKA-gevindstykke, fast, blank messing, G 1 AG

Art.-nr.: 107771
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)
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
Teknisk data

Producentbetegnelse GEKA-Gewindestück
Farve guld
Driftstryk maks. 40 bar
Antal fordelertilslutninger 1
Størrelse, udvendigt gevind G1
Produkttype kobling
Type, tilslutning udvendigt gevind
Temperaturområde, min. -10 °C
Temperaturområde, maks. 90 °C
Materiale messing

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 107771
EAN/GTIN 4047322133005
Producentnummer 107771
L-nummer L00970 906
Producent/ansvarlig person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Betegnelse

Beskrivelse:

GEKA-gevindstykke, fast, blank messing, G 1 AG, driftstryk maks. 40 bar, medium-/omgivelsestemperatur -10 °C til 90 °C. Kløvekobling (kløveafstand 40 mm) af messing til vand-, industri-, mørtel-, suge- og trykslanger til en lang række anvendelser, f.eks.: Industri, bygge- og anlægsvirksomhed, miljøteknik, håndværk, vandteknik i boliger, have- og landskabspleje, landbrug og skovbrug osv. Fås i fast og 360° drejelig udførelse. Begge systemer kan uden problemer kombineres med hinanden!

Egenskab:

  • Tilslutning: G 1 AG
  • tætningsmateriale: NBR
  • Driftstryk maks.: 40 bar
  • Mediumtemperatur maks.: 90 °C
  • Mediumtemperatur min.: -10 °C
  • Omgivelsestemperatur maks.: 90 °C
  • Omgivelsestemperatur min.: -10 °C