Snegleskrueslangeklemme, kromstål (W2), 8 - 12 mm, 9 mm

Art.-nr.: 114201
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)
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
Teknisk data

Klemmeproces skruer
Til slange, udvendig diameter min. 8 mm
Til slange, udvendig diameter maks. 12 mm
Klemmebredde 9 mm
Korrosionsbeskyttelse ja
Produkttype Schlauchklemme

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 114201
EAN/GTIN 4047322030007
Producentnummer 114201
L-nummer L00970 390
Producent/ansvarlig person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Snegleskrueslangeklemme, kromstål 1.4016 (W2), i henhold til DIN 3017, spændebredde 8, 0 - 12, 0 mm, båndbredde 9, 0 mm. I snegleformet udførelse. Til alle standardiserede anvendelser, hvor der forventes jævnt høje båndtræk. Sekskantskrue SW 7, med integreret krydskærv, stål, blankzinkbelagt, blå passiveret.

Egenskab:

  • Materiale: Kromstål 1.4016 (W2)
  • Båndbredde: 9,0 mm
  • Spændeområde maks.: 12,0 mm
  • Spændeområde min.: 8,0 mm