Snegleskrueslangeklemme, kromstål (W 2), 16-25 mm, 12 mm

Art.-nr.: 114215
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Klemmeproces skruer
Til slange, udvendig diameter min. 16 mm
Til slange, udvendig diameter maks. 25 mm
Klemmebredde 12 mm
Korrosionsbeskyttelse ja
Produkttype Schlauchklemme

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 114215
EAN/GTIN 4047322284165
Producentnummer 114215
L-nummer L00970 391
Producent/ansvarlig person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Snegleskrueslangeklemme, kromstål 1.4016 (W2), i henhold til DIN 3017, spændebredde 16, 0 - 25, 0 mm, båndbredde 12, 0 mm. I snegleformet udførelse. Til alle standardiserede anvendelser, hvor der forventes jævnt høje båndtræk. Sekskantskrue SW 7, med integreret krydskærv, stål, blankzinkbelagt, blå passiveret.

Egenskab:

  • Materiale: Kromstål 1.4016 (W2)
  • Båndbredde: 12,0 mm
  • Spændeområde maks.: 25,0 mm
  • Spændeområde min.: 16,0 mm