Snedkerkvadrat i rustfrit stål, 250 x 140 mm

Art.-nr.: 1223.02PB
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Længde, kort ben 140 mm
Længde, langt ben 250 mm
Produkttype værkstedsvinkel
Materiale aluminium; specialstål
Overflade højglanspoleret
Vægt 0,2 kg
Standard fabriksstandard

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 1223.02PB
EAN/GTIN 3170332130632
Producentnummer 1223.02PB
L-nummer L60130 10707
Producent/ansvarlig person Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Knivblad i rustfrit stål med mm-graduering på begge sider, beskyttet med et hylster
  • blændfri
  • dybfræsede markeringer
  • Anodiseret aluminiumstop

Egenskab:

  • L x H [mm]: 250 x 140
  • [g]: 200

Service- og produktrådgivere

Log på

Til login

Din kontaktperson

Angiv ordre

Dit kundekort

Vis venligst QR-koden ved kassen.
Hentet på 

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven