Dynastraight-finishværktøj

Art.-nr.: 13504
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 13504
EAN/GTIN 0616026135048
Producentnummer 13504
Producent/ansvarlig person Dynabrade Europe S.àr.l., Op Tomm 6, 5485 Wormeldange-Haut, Luxembourg, www.dynabrade.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Dynastraight luftdrevet slibeværktøj til strukturering, rengøring og polering af rustfrit stål, aluminium, kulstofstål og kompositmaterialer.
  • 3.400 omdrejninger pr. minut, 1 hk. Modellen leveres med spindel 13014 til hjul med en bredde på op til 51 mm og en indvendig diameter på 14 mm.
  • Ethvert tilbehør med en indvendig diameter på 14 mm kan monteres.

Egenskab:

  • Vakuumtype: [Ikke-vakuum]
  • Serie: Dynastraight
  • HP: 1 hk
  • Maks. RPM: 3400
  • Udstødningstype: Bag
  • Gevind til luftindtag: 3/8″ NPT
  • Højde (mm): 48 mm
  • Længde (mm): 410 mm
  • Bredde (mm): 432 mm
  • Vægt (kg): 1,95 kg

Service- og produktrådgivere

Log på

Til login

Din kontaktperson

Angiv ordre

Dit kundekort

Vis venligst QR-koden ved kassen.
Hentet på 

I varekurven

Til varekurven

Disponibel