NTS (blæst), 1 stk.

Art.-nr.: 1434029
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
Producentbetegnelse Hand-Blindniet-Setzgerät NTS
Energiforsyning ingen energiforsyning
Samlet længde L 275 mm
Vægt 0,48 kg
Produkttype medbringerpinol

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 1434029
EAN/GTIN 5013656030029
Producentnummer 1434029
L-nummer L70291 100059
Producent/ansvarlig person SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Manuelt blindnitteværktøj NTS (med blister)

Arbejdsområde
  • Bearbejder blindnitter op til 5 mm Ø i aluminium og 4 mm Ø i stål og rustfrit stål
Tekniske data
  • Vægt: 480 g
  • Samlet længde: 275 mm
  • Slaglængde: 8 mm
Udstyr
  • Mundstykker: 10/18, 10/24, 10/27 og 10/32
  • 1 monteringsnøgle, vedligeholdelsesvejledning med reservedelsliste
Fordele
  • Tanghus fremstillet af trykstøbt aluminium af høj kvalitet
  • Tangskaft af smedet stål
  • Smalt tanghoved til svært tilgængelige nittepunkter
  • Åbningsfjeder til automatisk udskydning af dorn
  • Ergonomiske håndtag på forenden