Tandplade PolyMILL P1616 DIN5480

Art.-nr.: 169687
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)
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
Artikelnummer 169687
EAN/GTIN 04255911741665
Producentnummer 169687
L-nummer L10220 96
Producent/ansvarlig person mimatic GmbH, Westendstraße 3, 87488 Betzigau, Deutschland, www.mimatic.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Skaft W50, modul 2, indgrebsvinkel 30°, antal tænder på skaft 24, type PolyMILL P1616, L P1 [mm] 3,05, L P2 [mm] 2,775, t [mm] 2, antal skær 6, PolyMILL størrelse P16, spånvinkel 6°, belægning Tinamatic, substrat FKN, anvendelsesområde universal ≤54HRC, fortanding standard DIN5480