Cirkulær fræse PolyMILL P16 d h6 12HA L1=36

Art.-nr.: 171789
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Artikelnummer 171789
EAN/GTIN 04255911732939
Producentnummer 171789
L-nummer L10240 13
Producent/ansvarlig person mimatic GmbH, Westendstraße 3, 87488 Betzigau, Deutschland, www.mimatic.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Type PolyMILL P16, skaftdiameter d h6 [mm] 12, skaftform DIN1835/6535 HA (glat skaft), PolyMILL størrelse P16, stikdybde S maks. [mm] 6,5, d1 [mm] 9, L [mm] 82,4, L1 [mm] 36, plateholdere 1, skaftudførelse HM, skruetrækker 111656, skrue 143158, skruetilspændingsmoment [Nm] 1,1