Notfræseplade PolyMILL P1210

Art.-nr.: 171922
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)
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
Artikelnummer 171922
EAN/GTIN 04255911740019
Producentnummer 171922
L-nummer L10250 30
Producent/ansvarlig person mimatic GmbH, Westendstraße 3, 87488 Betzigau, Deutschland, www.mimatic.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Stikbredde A [mm] 2, stikbredde A [tommer] 0,079, DIN-bredde [mm] , stikdybde S maks. [mm] 1,2, Spånvinkel 6°, type PolyMILL P1210, L P1 [mm] 3,75, L P2 [mm] -, antal skær 3, PolyMILL størrelse P12, belægning Tinamatic, substrat FKN, anvendelsesområde universal ≤54HRC