• Der er blevet lagt et tillæg til prisen på denne vare.

HM-fræser, AlCrN, ⌀ e8 DC: 7mm

Art.-nr.: 202296 7
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
264 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ e8 DC (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Tilbud

Produktdetaljer

Teknisk data

Belægning AlCrN
Antal virksomme skær (på omfangssiden) Z 3
Skærdiameter Dc 7 mm
Skærlængde Lc 16 mm
Samlet længde L 63 mm
Skaftdiameter DS 8 mm
Snoet vinkel 45 grader
Toleranceklasse e8
Hjørneaffasningsbredde 0,2 mm
Skæremateriale HM
Indvendig køling nej
Kølevæskeindgang uden indløb til kølesmøremiddel
Kølevæskelækager uden udløb til kølesmøremiddel
Vorschub pro Zahn Besäumen fz 0,05 mm
Skæredybde maks., Helnot 7 mm
Skæredybde maks., Beskæring 16 mm
Vorschub pro Zahn Nutenfräsen fz 0,04 mm
Eingriffsbreite max. ae 1×D; 0,5×D
Grænseflade, placering på maskinsiden
Holdertype Cylinderskaft
Kodning af adskillelsespunkt ZYL00801005
Holderdesign metrisk
Holderstørrelse, metrisk 8 mm
Holdertoleranceklasse h6
Skaftudførelse HB
Kølesmøremiddel ja
Producentbetegnelse VHM-Fräser
Spåntagningsgruppe K (støbejern); P (Stål)
Tolerance for skærdiameter toleranceklasse ISO
Antal virksomme skær (på endefladen) Z 3
Snoningsretning højre
Antal hjørneversioner 1
Hjørne / kant 1
Hjørnedesign som affasning
Hjørnefasvinkel 45 grader
Tilspændingsretning vandret, skrå og lodret
antal spånnoter 3
Værktøjsanvendelsesgruppe N
Skærestof, producentbetegnelse VHM
Vorschub pro Zahn in stål < 750 N/mm2
Grænseflade skillepunkt 1
Vægt 38,28 g
Skæreretning højreskærende
Værktøjsdesign massiv hårdmetal
Standard DIN 6527
Bearbejdningsprocesser hjørnefræsning (FEC); notfræsning (FNU)
Farvering uden
produkttype hjørnefræser
Indhold enkelt del
Korrektionsfaktor fz 1,25
Skæredybde, min. 0,1 mm
Skæredybde, anvendelse Helnot; Beskæring

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 202296 7
EAN/GTIN 4045197866431
Producentnummer 202296 7
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anvendelsestabel

Aluminium (med korte spåner)
N
200
Alu > 10% Si
N
160
Stål < 500 N/mm²
P
100
Stål < 750 N/mm²
P
80
Stål < 900 N/mm²
P
70
Stål < 1100 N/mm²
P
50
INOX < 900 N/mm²
M
60
INOX > 900 N/mm²
M
40
GG (G)
K
75
Uni
 
våd, maksimal
 
våd, minimal
 
tør
 
Luft
 

Betegnelse

Udførelse:

Mål svarende til DIN 6527.
Forbedret belægning til universel anvendelse i stål og støbegods.