{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Belægning | TiAlN | |
| Antal virksomme skær (på omfangssiden) Z | 4 | |
| Skærdiameter Dc | 8 mm | |
| Skærlængde Lc | 22 mm | |
| Samlet længde L | 70 mm | |
| Skaftdiameter DS | 8 mm | |
| Snoet vinkel | 30 grader | |
| Toleranceklasse | h10 | |
| Skæredybde maks. L2 | 22 mm; 4 mm | |
| Hjørneaffasningsbredde | 0 mm | |
| Skæremateriale | HM | |
| Længde på udhæng A | 34 mm | |
| Indvendig køling | nej | |
| Kølevæskeindgang | uden indløb til kølesmøremiddel | |
| Kølevæskelækager | uden udløb til kølesmøremiddel | |
| Grænseflade, placering | på maskinsiden | |
| Holdertype | Cylinderskaft | |
| Kodning af adskillelsespunkt | ZYL00801005 | |
| Holdertoleranceklasse | h6 | |
| Skaftudførelse | HB | |
| Kølesmøremiddel | ja | |
| Spåntagningsgruppe | P (Stål) | |
| Tolerance, skærediameter | toleranceklasse ISO | |
| ISO-fræsertype | H | |
| Hældningsvinkel | 0 grader | |
| Sidehældningsvinkel | 0 grader | |
| Antal virksomme skær (på endefladen) Z | 4 | |
| Snoningsretning | højre | |
| Hjørne / kant | 1 | |
| Hjørnedesign | skarpe kanter | |
| Hjørnefasvinkel | 90 grader | |
| Tilspændingsretning | vandret, skrå og lodret | |
| Grænseflade | skillepunkt 1 | |
| Vægt | 3 g | |
| Skæreretning | højreskærende | |
| Værktøjsdesign | massiv hårdmetal | |
| Standard | Werksnorm | |
| Bearbejdningsprocesser | hjørnefræsning (FEC) | |
| Farvering | uden | |
| produkttype | hjørnefræser | |
| Korrektionsfaktor fz | 1,25 | |
| Skæredybde, min. | 0,01 mm |
| Artikelnummer | 202760 8 | |
| EAN/GTIN | 4045197118042 | |
| Producentnummer | 202760 8 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |