Skilleplade PolySAW PS16 8° skrå D 63

Art.-nr.: 204275
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 204275
EAN/GTIN 04255911745243
Producentnummer 204275
L-nummer L10260 100573
Producent/ansvarlig person mimatic GmbH, Westendstraße 3, 87488 Betzigau, Deutschland, www.mimatic.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Stikbredde A [mm] 1,5, skærediameter D [mm] 63, stikdybde S maks. [mm] 18,5, anvendelsesområde universal ≤54HRC, type PolySAW PS16, L P1 [mm] 6, antal skærekant 24, info med 8° skråning, spånvinkel 10°, belægning Tinamatic, substrat FKN

Service- og produktrådgivere

Log på

Til login

Din kontaktperson

Angiv ordre

Dit kundekort

Vis venligst QR-koden ved kassen.
Hentet på 

I varekurven

Til varekurven

Disponibel