Faste centrerspidser, MK 4, svarer omtrent til DIN 807, fuld spids med aftrykningsmøtrik

Art.-nr.: 249577
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 4-6 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 249577
EAN/GTIN 4019208067353
Producentnummer 249577
L-nummer L30270 7
Producent/ansvarlig person Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 Sontheim/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Fuld spids, forlænget, med aftrykningsmøtrik.
  • Udførelser med en rundløbsnøjagtighed på 0,003 mm eller bedre kan leveres på forespørgsel.

Tekniske egenskaber:

  • Centrerspids, hærdet og slebet

Anvendelsesområder:

  • Til modspænding af emner på drejemaskiner med kontraspindel og slibemaskiner.

Fordele:

  • Høj slidstyrke takket være værktøjsstål eller indsatser af hårdmetal
  • Høj belastningsevne og stivhed, da spidserne er fremstillet i ét stykke

Yderligere oplysninger:

  • Faste centrerspidser, fastgørelse MK 4, svarende til DIN 807, massiv spids med aftrykningsmøtrik og indvendig sekskant, med forlænget spids af materiale: WS

Egenskab:

  • aftrykningsgevind: M36x1,5
  • Holder: 4 mm
  • Længde på udhæng: 84 mm
  • Diameter på hårdmetal: 14 mm
  • Keglens diameter: 31.267 mm
  • Diameter, spids: 31,6 mm
  • Vægt: 1285g
  • Længde: 186,5 mm
  • Maks. rundløbsafvigelse: 0.005 mm
  • Nøglestørrelse: 27

Service- og produktrådgivere

Log på

Til login

Din kontaktperson

Angiv ordre

Dit kundekort

Vis venligst QR-koden ved kassen.
Hentet på 

I varekurven

Til varekurven

Disponibel