simturn AX klemholdere D = 8 mm, ⌀ Dg6: 16mm

Art.-nr.: 270544 16
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
24 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ Dg6 (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Indvendig køling ja
Grænseflade, placering på maskinsiden
Holdertype Cylinderskaft
Kodning af adskillelsespunkt ZYL01602315
Holdertoleranceklasse g6
Skaftdiameter DS 16 mm
Længde, skaft LS 61 mm
Kølesmøremiddel ja
Serie simturn AX
Producentbetegnelse simturn AX Klemmhalter
Skaftform rund
Diameter, skaft Ds 16 mm
Funktionsbredde L4 23 mm
Skærekantlængde 19 mm
Grænseflade skillepunkt 1
Længde på udhæng A 14 mm
Nyttelængde L1 75 mm
Samlet længde L 75 mm
Vægt 113 g
Medie uden datamedie
Produkttype Klemholder

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 270544 16
EAN/GTIN 2050002078468
Producentnummer A08.0016
Producent/ansvarlig person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Betegnelse

Anvendelse:

Ved alle standardopgaver.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter