{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Tilslutningens form | til indstiksværktøj (firkantsholder) | |
| Indstilling af udløsningsværdi | med indstillingsskala | |
| Display | analog | |
| Måleenhed, drejningsmoment | Nm | |
| Drejningsmomentsnøjagtighed med uret | 6 % | |
| Tilspændingsretning | højre-venstre | |
| Længde i alt L | 230 mm | |
| Holder til indstiksværktøj | 9×12 mm | |
| Knækfunktion | ja | |
| Justeringsmulighed udløsningsværdi | justerbar | |
| Tilspændingsmoment min., Nm | 1 | |
| Drejningsmoment maks., Nm | 5 | |
| Produkttype | momentnøgler | |
| Messtechnik | mekanisk | |
| Standard | DIN EN ISO 6789-2 | |
| Maßeinheit Skalenteilung | Nm | |
| Skalenteilung 1 Teilstrich | 0,025 Nm |
| Artikelnummer | 2839636 | |
| EAN/GTIN | 0611702896008 | |
| Producentnummer | 2839636 | |
| L-nummer | L60160 6044 | |
| Producent/ansvarlig person | GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de |