Trinbor 22-35 mm

Art.-nr.: 30912VB12
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)
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
Teknisk data

Skæremateriale HSS
Belægning hærdet
Produkttype trinbor
Antal skær Z 2
Kølevæskelækager uden udløb til kølesmøremiddel
Våd, maksimal egnet
Tør bearbejdning egnet
Olie egnet
Luft egnet
Kølesmøremiddel ja
Skærediameter, min. Dc min. 22 mm
Skærediameter, maks. Dc max. 35 mm
Konfigurerbar nej
Tolerance for skærediameter producenttolerance
Snoningsretning højre
Slibeform Z
Produktnavn (type) H
Skæreretning højreskærende
Bearbejdningsprocesser boring ind i det faste materiale (BVB)

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 30912VB12
EAN/GTIN 082472309126
Producentnummer 30912VB12
L-nummer L51190 18
Producent/ansvarlig person Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.lenoxtools.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Patenteret dobbelt fløjte skærer hurtigt rene, gratfrie, runde huller
  • Splitpunktsdesign eliminerer behovet for centerstansning, for hurtigt arbejde uden ″vandring″
  • Damp-oxideret belægning for længere levetid
  • Forbedret spiralfløjte for hurtig spånudtagning
  • Anvendelse af LENOX PROTOOL LUBE® anbefales for længere levetid af værktøjet

Indhold:

1 stk.