{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Indvendig køling | ja | |
| Kølevæskeindgang | med indløb til kølesmøremiddel, aksialt koncentrisk | |
| Kølevæskelækager | med udløb til kølesmøremiddel, decentral justering | |
| Grænseflade, placering | på maskinsiden; på siden af arbejdsemnet | |
| Holdertype | hult konisk skaft HSK; firkantholder | |
| Holderdesign | dimensionsløs nominel størrelse med køling; metrisk | |
| Holderstørrelse, metrisk | 20 mm | |
| Holderstørrelse, dimensionsløs | 63 | |
| Holdertype | tapper; hul (indvendig holder) | |
| Kølesmøremiddel | ja | |
| Producentbetegnelse | Werkzeughalter axial - 1 fach | |
| Grænseflade på maskinsiden | HSK-T 63 | |
| Spændediameter maks. D1 | 20 mm | |
| Længde på udhæng A | 90 mm | |
| Udvendig diameter på værktøjsside D | 80 mm | |
| Funktionslængde | 45 mm | |
| Værktøjsposition | højre | |
| Med kølekanal | ja | |
| Grænseflade | skillepunkt 1; skillepunkt 2 | |
| Produkttype | firkantholder | |
| Standard | ISO 12164-3 | |
| Form | HSK-T 63 | |
| Intern køling er muligt | ja | |
| Indhold | 1 stk. |
| Artikelnummer | 318802 20 | |
| EAN/GTIN | 2050001673060 | |
| Producentnummer | HA6.V20.R11.090 |