Justerbar pendulstøtte plan, udvendigt gevind, Gevind M: M8

Art.-nr.: 370065 M8
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
46 styk på lager

Vælg variant og styktal

Gevind M Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Pendulstøtte
Diameter, udvendig D 5,8 mm
Underlagsflade plan
Højde H 11,6 mm
Længde, hoved L1 25 mm
Belastningskapacitet maks. 8 kN
Gevind M M8
Gevindtype udvendigt gevind
Nøglestørrelse SW 13 mm
Materiale, pendelunderlag Sejhærdet stål

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 370065 M8
EAN/GTIN 2050001961907
Producentnummer K0287.108
Producent/ansvarlig person Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 Sulz am Neckar, Deutschland, www.kippwerk.de

Betegnelse

Udførelse:

Kugle i kuglelejestål.
  • Enhed af sejhærdet stål og fosfateret.
  • Kugle sikret mod drejning.

Anvendelse:

Fungerer som anslag, anlæg og trykstykke inden for maskinfremstilling.

Bemærk:

Kan kombineres med drejespænder nr. 370085 − 370086 eller spændekrog nr. 370073 og 370074.