{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Produkttype | universalskydelærer | |
| Måleteknik | digital | |
| Grænseflade | Digimatic-interface; USB-interface | |
| Måleområde maks. | 150 mm | |
| Måleområde min. | 0 mm | |
| Aflæsning | 0,01 mm | |
| IP-kapslingsklasse | IP67 | |
| Kæbelængde L | 40 mm | |
| Antal medfølgende batterier | 1 stk. | |
| Batteritype | sølvoxid-zink (AgO) | |
| International konstruktionsstørrelse | knapcellebatteri (357 / SR44) | |
| Emballage | kasse / Æske / Boks | |
| Energiforsyning | batteridrevet | |
| Materiale | specialstål (INOX) | |
| Hærdet | ja | |
| Måleafvigelse E MPE | 0,03 mm | |
| Dybdemål tilgængeligt | ja | |
| fiksering | låseskrue | |
| Måleværdisikring | indstilling af nulpunkt én gang | |
| Automatisk slukning | ja | |
| Standard | ISO 13385 | |
| Grad af beskyttelse / beskyttelsesklasse | IP grad af beskyttelse | |
| Indhold | enkelt del | |
| Kan kalibreres | ja | |
| Kan rekalibreres | ja |
| Artikelnummer | 412778 150 | |
| EAN/GTIN | 4946368726991 | |
| Producentnummer | 573-653-20 | |
| Producent/ansvarlig person | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de |