Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Der findes et alternativ til dette produkt:

Digital dybdeskydelære med dataudgang, Måleområde: 150mm

Art.-nr.: 418686 150

Vælg variant og styktal

Måleområde (mm) Pris pr. styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 418686 150
Producentnummer 418686 150
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Let aflæseligt, kontrastrigt LCD-display med 8,5 mm store tal. Moderne, energieffektivt målesystem. Målefladerne er finslebne. Måleskinnen foran er forsynet med en fin, hærdet målestift ⌀ 1,5 mm, 5 mm lang.

Udførelse - Billede:

Ekstra bro nr. 41 8610
Måleindsats nr. 41 8630

Leveringsomfang:

Inklusive 1 batteri nr. 081560 str. CR2032.

Specialtilbehør:

Ekstra bro 300 mm lang nr. 418610, Måleindsats til afstandsmålinger nr. 418630.
Datakabel nr. 498940.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Log på

Til login

Din kontaktperson

Angiv ordre

Dit kundekort

Vis venligst QR-koden ved kassen.
Hentet på 

I varekurven

Til varekurven

Disponibel