Adapter slimVario® electric til 1/4″ topnøgle 59 mm

Art.-nr.: 43139
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Udgang Udvendig firkant
Testet op til 1.000 V
Serie slimVario® electric
Producentbetegnelse Adapter slimVario® electric für 1/4″ Steckschlüssel
Emballage Pap
Kvalitets- og testsejl VDE
ESD-beskyttelseszone (EPA) nej
Farve rød
Produkttype adapter
Overflade lakeret
Samlet længde L 59 mm
Drev indvendig firkant

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 43139
EAN/GTIN 4010995431396
Producentnummer 43139
L-nummer L60070 3999
Producent/ansvarlig person Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Øger effektiviteten: Adapter muliggør topnøgleskrueopgaver med speedE®- og slimVario®-greb.
  • Giver fuld beskyttelse: Hvert værktøj er separat testet ved 10.000 V AC og derfor godkendt til 1.000 V AC.
  • Anvendelse: I kombination med speedE®- eller slimVario®-greb og slimBits til fastskruning af dybtliggende skruer. Til arbejde i områder med spændingsførende dele op til 1000 V AC.
  • I forbindelse med elektriske installationer er det vigtigt at arbejde med isoleret værktøj for ikke at kompromittere sin egen sikkerhed. Takket være topnøgleadapteren kan speedE®- og slimVario®-greb fra Wiha også kombineres med topnøgler til skrueopgaver. Adapterholderen med kugleklemning gør det muligt at udskifte toppe både nemt og hurtigt. Den isolerede adapter stykkontrolleres iht. den internationale standard IEC 60900 og gør det muligt i kombination med de isolerede topnøgler fra Wiha at arbejde sikkert i områder med dele, der står under spænding op til 1.000 V AC. De 6 mm slimBits kan kun anvendes i speedE®, slimVario® eller TorqueVario®-S electric værktøj.
  • Kan kun anvendes i speedE®, slimVario® eller TorqueVario®-S electric værktøj.
  • Kontrolleret iht. IEC 60900.

Egenskab:

  • VDE-certificeret: Ja
  • Værktøj til elektricitet: Ja
  • Selvbetjening - Emballage: Ja
  • ESD-artikel: Nej
  • Indvendig firkant 1 (Tomme): 1/4″
  • Total længd (mm): 59
  • med batteri / genopladeligt batteri: Nej

Service- og produktrådgivere

Log på

Til login

Din kontaktperson

Angiv ordre

Dit kundekort

Vis venligst QR-koden ved kassen.
Hentet på 

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven