Griber med afbalanceringsenhed, hydraulisk

Art.-nr.: 558640
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Længde 60,5 mm
Diameter, samlet 80 mm
Grebafstand 23 mm
Vægt, samlet 2.200 g
Produkttype gribetang

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 558640
EAN/GTIN 4020772019518
Producentnummer 558640
Producent/ansvarlig person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Griber med afbalanceringsenhed, hydraulisk, til emnehåndtering i værktøjsmaskinen.

Egenskab:

  • Driftstryk
    P min.: 35 bar
  • Driftstryk
    P maks.: 40 bar
  • Afstand: 23 mm
  • Gribekraft F: 250, 500, 1000 N.
  • Vægt: 2200 g
  • C: +/- 3 Â
  • ØD: 80 mm
  • ØD1: 25 mm
  • Fejlstrømkreds ØDs: 80,0 mm
  • L1: 60,5 mm
  • L3: 55 mm
  • Gribeudvidelse L5: 80 mm
  • Z: 5 mm

Service- og produktrådgivere

Log på

Til login

Din kontaktperson

Angiv ordre

Dit kundekort

Vis venligst QR-koden ved kassen.
Hentet på 

I varekurven

Til varekurven

Disponibel