{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Diameter | 125 mm | |
| Diameter, hul H | 22,23 mm | |
| Periferihastighed maks. | 80 m/s | |
| Serie | FORCE STEEL | |
| Produkttype | Flapskive | |
| Slibemiddel | zirkonkorund (ZA) | |
| Kornstørrelse (mesh) | 40 mesh | |
| Egnet til materiale | stål | |
| Materialegruppe | metal | |
| Jern-, svovl- og klorandel maks. | 0,1 % |
| Artikelnummer | 566323 40 | |
| EAN/GTIN | 4007220417485 | |
| Producentnummer | 4007220417485 | |
| Producent/ansvarlig person | August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 Marienheide, Deutschland, www.pferd.com |