Kopbørste Ståltråd 0,35 mm, Børste-⌀ D1: 60mm

Art.-nr.: 573000 60
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
515 styk på lager

Vælg variant og styktal

Børste-⌀ D1 (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Tykkelse, børstehår 0,35 mm
Materiale, børsteflade stål
Version, bestykningsmateriale bølget
Farve, børsteflade sølvfarvet
Højde, børsteflade H1 20 mm
Diameter, børste D1 65 mm
Indsatstype maskindrevet
Holder gevind
Gevind M M14
Omdrejningstal maks. 12.000 min-1
Typisk anvendelse afgratning; polering; rengøring
Produkttype kopbørste
Indhold enkelt del

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 573000 60
EAN/GTIN 4017359005767
Producentnummer 421167
Producent/ansvarlig person LESSMANN GmbH, Lucas-Schultes-Straße 2, 86732 Oettingen, Deutschland, www.lessmann.com

Betegnelse

Udførelse:

Bølget tråd presset fast i stålenheden. Til anvendelse på vinkelslibere og stationære maskiner.
Med indvendigt gevind M14.

Anvendelse:

Særligt egnet til bearbejdning af overflader, afgratning, rustfjernelse, polering, fjernelse af maling, grunder, lak, glødeskaller etc.