{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Materiale | chrom-Alloy-Steel | |
| Udgang | til udvendige tolvkantsskruer | |
| Samlet længde L | 83 mm | |
| Standard | DIN 3120; DIN 3124 | |
| Fremstillingsproces | smedet | |
| Drevstørrelse, indvendig firkant | 1/2 tomme | |
| Nøglestørrelse, til udvendige tolvkantsskruer | 16 mm | |
| Diameter, udvendig, til udvendige tolvkantsskruer | 22,4 mm | |
| Produkttype | topnøgleindsats | |
| Overflade | hærdet; rundfinish; vha. nikkelforkromning | |
| Drev | indvendig firkant | |
| Indhold | enkelt del |
| Artikelnummer | 642500 16 | |
| EAN/GTIN | 4018754005604 | |
| Producentnummer | 03020016 | |
| Producent/ansvarlig person | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de |