Udførelse:
Mobilitet: ++ (velegnet til mobile opgaver)
Sortimentet med 126 dele tilbyder et praktisk udvalg af værktøj til næsten alle typiske service- og vedligeholdelsesopgaver: Tænger, universalnøgler, HSS-bor, splituddrivere, skruetrækkere, bits, hamre, dobbeltringnøgler, målebånd og vinkelnøgler. Dermed er brugeren straks fuldt udstyret og sparer tid ved værktøjssøgning eller enkeltindkøb. Den robuste HOLEX kuffert
692947 1 sørger for sikker beskyttelse og overskuelig organisering af alle værktøjer. Kufferten er udstyret med en køreenhed samt udtrækkeligt teleskopgreb og kan dermed trækkes bekvemt, hvilket gør mobile opgaver betydeligt nemmere.
Leveringsomfang:
Skruetrækker til ligekærv: 1 stk. nr.
660701 i hver str. 3,5; 4; 5,5; 7
Skruetrækker til Phillips: 1 stk. af hver nr.
668401 str. 1; 2
Kombinationstang: 1 stk. nr.
702995 af hver str. 180
Vandpumpetang: 1 stk. nr.
706145 af hver str. 250
Flad rundtang, lige: 1 stk. nr.
713195 af hver str. 200
Flad rundtang vinklet: 1 stk. nr.
713595 af hver str. 200
Skævbider: 1 stk. nr.
725245 af hver str. 160
Smedhammer: 1 stk. nr.
750125 af hver str. 300
Svensknøgle: 1 stk. nr.
813962 af hver str. 200
Hobbyknive: 1 stk. nr.
845039 af hver str. 18
Glidetommestok: 1 stk. nr.
465960 af hver str. 2
Vaterpas: 1 stk. nr.
467435 af hver str. 300
Gummihammer: 1 stk. nr.
755500 af hver str. A200
Automatisk kørner: 1 stk. nr.
749350 af hver str. 130
Bitsortiment, 31 dele: 1 stk. nr.
675592 af hver str. 31
Skruetrækkerbitholder: 1 stk. nr.
676668 af hver str. 60
Skruenøgler: 1 stk. nr.
610950 af hver str. 8×9; 10×11; 12×13; 16×17; 18×19; 20×22; 24×27
6-kantvinkelnøglesæt, 9 dele: 1 stk. nr.
627225 af hver str. 9
Topnøglesortiment, 1/4 tomme, 29 dele: 1 stk. nr.
630368 af hver str. 6
Rullemålebånd, 3 m: 1 stk. nr.
462030 af hver str. 3
Elskabsnøgle: 1 stk. nr.
623600 af hver str. 1
Splitdornsæt: 1 stk. nr.
747200 af hver str. 6
Polygriptang: 1 stk. nr.
813501 af hver str. 180
Spændingstester: 1 stk. nr.
665015 af hver str. 3
Rørtang: 1 stk. af hver nr.
810600 str. 1,1/2
HSS-borsæt: 1 stk. nr.
115051 af hver str. 1-10
HOLEX-værktøjskuffert, mobil: 1 stk. nr.
692947 af hver str. 1
Bemærk:
Værktøjet leveres løst.
Hvert sæt er tildelt et mobilitetsniveau (fra ideelt egnet til mobil brug til primært egnet til stationær brug), som viser, hvor godt sortimentet egner sig til mobilt arbejde eller til brug på en fast arbejdsplads.