GARANT GreenPlus tekstil-værktøjsskuldertaske, Type: 1

Art.-nr.: 692230 1
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
143 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Tilbud

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Taske
Materiale Polyester; nylon
Udvendige mål, bredde 450 mm
Udvendige mål, højde 320 mm
Udvendige mål, dybde 120 mm
Vægt 1 kg
Lukning Lynlås
Udstyr indstiksrum; rum; rum til bærbar computer; Bæregreb
Farvetone, blå Natblå
Serie GreenPlus
Producentbetegnelse GARANT GreenPlus Textil-Werkzeug-Umhängetasche
Farve blå; orange; sort
Indvendige mål, bredde 120 mm
Antal, indstiksrum 15
Antal, Bæregreb 2
Egenskab Vandtæt

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 692230 1
EAN/GTIN 4067263125631
Producentnummer 692230 1
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Tekstil-værktøjsskuldertaske med 2 store hovedrum:
  • 1 hovedrum til værktøj med 15 indstikslommer og 25 elastikker.
  • 1 hovedrum til dokumenter og mapper op til DIN A4 og et polstret rum til bærbare pc’er op til 15 tommer.

De nye GARANT GreenPlus tekstiltasker kombinerer det bedste fra 2 verdener: De er yderst bæredygtige og har samtidigt en høj bærekomfort, fremragende ergonomi, holdbarhed, maksimal tilgængelighed og optimal fleksibilitet. De produceres i henhold til de omfattende og strenge standarder i bluesign®-systemet under hensyntagen til mennesker, miljø og ressourcer. Træf et bevidst valg, og vær med til at skabe en mere bæredygtig fremtid. Med et optimeret polstringssystem for endnu mere ergonomisk bærekomfort.
Der er også en forlomme med orange lynlås og en mobiltelefon- og visitkortlomme, penneløkker nøgleholder. En yderligere lynlåslomme på bagsiden af skuldertasken. Stænkvandsbeskyttet bund med vandkant. Justerbare, aftagelige skulderremme med skulderpolstring. På bagsiden er der en kuffertrem til at fastgøre tasken på teleskophåndtaget på en kuffert. Med refleksstriber af hensyn til god synlighed.

Downloads og dokumenter