Kombinationstang, forkromet, med greb, Hel længde: 225mm

Art.-nr.: 700401 225
Nyt produkt
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
36 styk på lager

Vælg variant og styktal

Hel længde (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Materiale værktøjsspecialstål
Overflade forkromet
Længde i alt L 225 mm
Form, kæber/mund flad
Position, kæbe/mund lige
Version, kæber/mund takkede
Egnet til wire (hård); pianotråd
Diameter, maks., pianotråd 2,5 mm
Diameter, maks., wire (hård) 3 mm
Type, led gennemgående led
med returfjeder ja
Farve blå; rød
Udførelse 2K
Materiale, greb kunststof
Indhold enkelt del
Produkttype kombinationstang
Fremstillingsproces oliehærdet; sænksmedet
Standard DIN ISO 5746
Skaft/greb greb

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 700401 225
EAN/GTIN 4003773010005
Producentnummer 02 05 225
Producent/ansvarlig person KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de

Betegnelse

Udførelse:

Stor skæreydelse med minimal kraftanvendelse. Bakker med fortanding. Skær desuden induktionshærdede (ca. 63 HRC), også egnet til klavertråd.
Forkromet tang, håndtag med multi-komponent greb og KNIPEXtend-interface.

Norm:

DIN ISO 5746.

Materiale:

Special-værktøjsstål, sænksmedet og oliehærdet.