3M Xtract™ Cubitron™ II Rastersliberondel 710W, 120+, 152 mm x NH, Die 600Z, 50/inder, 300 stk. pr. kasse

Art.-nr.: 7100288136
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 300 stykker
  • Bestillingstrin: 300 stykker
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)
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
Artikelnummer 7100288136
EAN/GTIN 00068060665270
Producentnummer 7100288136
L-nummer L01130 113266
Producent/ansvarlig person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Slibning, gentænkning. Støvreduktion og slibning er ikke længere modstridende. Ved at kombinere den legendariske teknologi fra 3M præcisionsformede keramiske korn med en netholder opnår 3M 3M slibeskive 710 W Cubitron II-gitteret en brancheførende udskillelseshastighed, samtidig med at det muliggør næsten støvfri slibning. 3M præcisions keramiske korn bryder kontinuerligt ind i skarpe skærekanter, hvilket giver dobbelt så lang værktøjslevetid og dobbelt så høj Skæreydelse som førende netskiver fra konkurrenterne. Udnyt 3M Xtract 710 W Cubitron II slibeskive-nettet for at få en konkurrencemæssig fordel i din branche, fra metal og Træbearbejdning til rumfart, marine, jernbaner og biler OEM-applikationer. Muliggør et sikrere arbejdsmiljø. Et rent arbejdsmiljø er et sikrere arbejdsmiljø. 3M Xtract slibeskive 710 W gitter muliggør udsugning af mere end 95 % af det støv, der genereres under slibning, reducerer eksponeringen for luftbårne partikler og skaber et sundere, praktisk taget støvfrit arbejdsmiljø. Desuden kræver 3M præcisionskorn i skiven mindre tryk fra brugeren, hvilket giver en mere behagelig slibning. Oplev fordelene ved 3M Xtract-systemet. 3M er din systemudbyder til alle slibebehov. Vi tilbyder alt, hvad du behøver for at øge Produktivitet og kvaliteten i din drift, lige fra maskindele til excentersliber til mobile støvudsugningsmaskiner. 3M' tekniske eksperter har årtiers ekspertise inden for anvendelse og industri for at sikre, at du får det rigtige slibemiddel og det bedste Systemløsning. Anvendelser - Metalbearbejdning - Primer slibning - Gelcoat slibning - slibning af kompositmaterialer - Træbearbejdning

Fordel:

  • Premium Grid slibeskive muliggør næsten støvfri slibning
  • 3M præcisionskorn, der er arrangeret i et unikt mønster, leverer en brancheførende udskillelseshastighed og lang levetid
  • En del af 3M Xtract-serien, det bedste inden for støvfjernelse og ydeevne
  • Giver et renere arbejdsmiljø end traditionelle perforerede skiver
  • Ideel til en bred vifte af materialer og applikationer, herunder fjernelse af lager og efterbehandling
  • burrelåsmateriale på bagsiden for hurtig og nem skiveskift
  • Fås i forskellige kvaliteter fra 80+ til 320+