{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Type, klinge | Knækklinge | |
| Materiale, greb | trykstøbt zink | |
| Sikkerhedsteknologi | låseanordning | |
| Bredde, klinge | 18 mm | |
| Længde, klinge | 100 mm | |
| Tykkelse, klinge | 0,5 mm | |
| Længde, greb | 160 mm | |
| Antal knæktrin, klinge, knækbar | 8 | |
| Antal klinger | 1 | |
| Produkttype | knive | |
| Egenskaber | klinge, knækbar; klinge, låsbar; klinge, indtrækkelig |
| Artikelnummer | 845039 18 | |
| EAN/GTIN | 4069515027854 | |
| Producentnummer | 845039 18 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |