{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Længde i alt L | 245 mm | |
| Spændvidde, maks. a | 45 mm | |
| Antal trin, finindstilling | 12 | |
| Egenskaber | automatisk fastgørelse | |
| Version, kæber/mund | takkede | |
| Standard | DIN ISO 8976 | |
| ESD-beskyttelseszone (EPA) | nej | |
| Form, kæber/mund | S-form | |
| Længde, kæber/mund | 45 mm | |
| Bredde, kæber/mund | 45 mm | |
| Måleenhed, spændvidde | metrisk | |
| Spændvidde, min. a | 0 mm | |
| Type, led | glideled | |
| Mulighed for klik-finjustering | ja | |
| Farve | rød; sort | |
| Indhold | enkelt del | |
| Produkttype | vandpumpetang | |
| Fremstillingsproces | hærdet | |
| Vægt, samlet | 409 g |
| Artikelnummer | 87186010 | |
| EAN/GTIN | 4005887012166 | |
| Producentnummer | 87186010 | |
| L-nummer | L60010 5000 | |
| Producent/ansvarlig person | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de |