{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| RAL nuance | RAL 7035; RAL 7016 | |
| Beskrevet del | standflade; Kabinet | |
| Materialetykkelse | 0,8 mm | |
| Belægning | pulverlakeret | |
| Farvetone, grå | Lysgrå; Antracitgrå | |
| beskrevet del, Lysgrå | Korpus | |
| beskrevet del, Antracitgrå | Türen | |
| Materiale | Bøg; stålplade | |
| Farve | grå; grå | |
| Med baghylde | ja | |
| Nyttehøjde, baghylde | 328 mm | |
| Nyttedybde, tøjrum | 477 mm | |
| Nyttehøjde, tøjrum | 1.270 mm | |
| Med dør | ja | |
| Antal døre, samlet | 3 stk. | |
| Dør, type | hængslet dør | |
| Døranslag | dørhængsel, konvertibelt | |
| Døråbningsvinkel | 110 grader | |
| Dørfronter | med ventilationsåbninger | |
| Skabsventilation | ja | |
| Ventilationsåbninger | ja | |
| Lås, konstruktionstype | cylinderlås | |
| Låsesystem | intet låsesystem | |
| Farveudvalg | frit valg | |
| Med kroge / holdere | ja | |
| Med krogliste | ja | |
| Med bænksæde | ja | |
| Dybde, bænksæde TiZ | 315 mm | |
| Højde, bænksæde HoZ | 450 mm | |
| Antal bøjlestænger | 1 stk. | |
| Sort-hvid-adskillelse muligt | nej | |
| Produkttype | garderobeskab | |
| Monteringsposition | væg- og gulvmontering | |
| Vægt | 58 kg | |
| Monterings- og installationssituation | fritstående skab | |
| Standard | DIN 4547 | |
| Brugsområde | socialt rum | |
| Konfiguration | konfigureret | |
| Totalbredde Bg | 900 mm | |
| Samlet dybde Tg | 500 mm | |
| Samlet højde Hg | 2.120 mm | |
| Korpus, bredde Br | 900 mm | |
| Korpus, dybde Ti | 500 mm | |
| Korpus, højde Ho | 2.120 mm | |
| Arbejdsplade/afdækningsplade kan leveres | nej | |
| Mobil | nej |
| Artikelnummer | 949634 3 | |
| EAN/GTIN | 4067263642862 | |
| Producentnummer | 949634 3 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |