Indstiksreol til C-dele med skråhylde lakeret, bredde 1000 mm, Højde: 2000mm

Art.-nr.: 990323 2000
Nyt produkt
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Højde (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

RAL nuance RAL 7016
Beskrevet del Søjleramme; Hylde
Materialetykkelse 1,25 mm; 25 mm
Belægning pulverlakeret; forzinket
Farvetone, grå Antracitgrå
beskrevet del, Antracitgrå Säulenrahmen
Bredde, hylde 950 mm
Dybde, hylde 400 mm
Materiale Stål; stålplade
Farve grå
Produkttype hyldereol
Højdeindstilling i intervaller 25 mm
Rumbelastning, maks. 100 kg
Områdebelastning, maks. 800 kg
Levering komplet i individuelle dele
Monteringsudførelse stiksystem
Reoladgang dobbeltsidet
Reolkonstruktion basisreol
Nom. mål, bredde 1.000 mm
Nom. mål, dybde 400 mm
Nominel målsætningshøjde 2.000 mm

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 990323 2000
EAN/GTIN 4069515070591
Producentnummer 990323 2000
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Stabile søjlerammer af firkantstøtter (50 × 25 × 1,25 mm) med ophængsslidser i 25 mm-afstand til montering af traverser / hylder. Søjleramme med kunststof-endekapper. Med lukkede sidevægge i pladestål. Reolen opbygges ved indstikning uden brug af værktøj. Hylder i forzinket plade med forzinket traverspar. Der er udstansninger til reolforbindere og gulvankre.

Lakering:

Søjleramme antracit RAL 7016, pulverlakeret.
Traverspar og hylder er altid forzinket.

Bemærk:

  • Enkeltdele og tilbehør til hyldeindstiksreolerne finder du under nr. 990325 − 990376.
  • For at garantere reolernes stabilitet ved et højde/dybdeforhold over 5:1 kræves en form for væltesikring.
  • Leveres som enkeltdele, da dette gør fragten billigere. Leveres usamlet.
  • Rækkeopstilling er kun mulig med basisreoler.

Downloads og dokumenter