• Der er blevet lagt et tillæg til prisen på denne vare.

Fordelspakning HM-fræser HPC, 5 stk.

Art.-nr.: GG1014 16M
Sæt pris 5 stykker (DKK 1266,71 / 1 styk)
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
314 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ f8 D (mm) Sæt pris 5 stykker (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Belægning TiSi
Spåntagningsstrategi HPC
Antal virksomme skær (på omfangssiden) Z 4
Skærdiameter Dc 16 mm
Skærlængde Lc 48 mm
Samlet længde L 108 mm
Skaftdiameter DS 16 mm
Snoet vinkel 35 grader
Toleranceklasse f8
Hjørneaffasningsbredde 0,3 mm
Skæremateriale HM
Længde på udhæng A 58 mm
Antal dele 5 stk.
Våd, minimal betinget egnet
Vorschub pro Zahn Besäumen fz 0,055 mm
Skæredybde maks., Helnot 16 mm
Våd, maksimal egnet
Vorschub pro Zahn Nutenfräsen fz 0,05 mm
Eingriffsbreite max. ae 1×D
Grænseflade, placering på maskinsiden
Holdertype Cylinderskaft
Tør bearbejdning egnet
Holdertoleranceklasse h6
Længde, skaft LS 50 mm
Skaftudførelse HB
Luft egnet
Kølesmøremiddel ja
Producentbetegnelse Vorteilspack VHM-Fräser HPC, 5 Stück
Spåntagningsgruppe M (rustfrit stål); P (Stål)
Tolerance for skærdiameter toleranceklasse ISO
Fritlægningsdiameter: D1 15,5 mm
Antal hjørneversioner 1
Hjørne / kant 1
Hjørnedesign som affasning
Hjørnefasvinkel 45 grader
Formidentifikation, producentspecifik N
Deling af skærene ulige
Tilspændingsretning vandret, skrå og lodret
antal spånnoter 4
spiralvinkel-egenskab ulige
Vorschub pro Zahn in INOX > 900 N/mm2
Grænseflade skillepunkt 1
Toleranceklasse f8
Skæreretning højreskærende
Værktøjsdesign massiv hårdmetal
Standard Werksnorm
Bearbejdningsprocesser hjørnefræsning (FEC); notfræsning (FNU)
Farvering blå
produkttype hjørnefræser
Indhold set
Korrektionsfaktor fz 2
Skæredybde, anvendelse Helnot

Identifikation og klassificering

Artikelnummer GG1014 16M
EAN/GTIN 4045197908469
Producentnummer GG1014 16M
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anvendelsestabel

Stål < 500 N/mm²
P
240
Stål < 750 N/mm²
P
220
Stål < 900 N/mm²
P
180
Stål < 1100 N/mm²
P
180
Stål < 1400 N/mm²
P
150
TOOLOX 33
H
115
TOOLOX 44
H
80
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
80
Uni
 
våd, maksimal
 
våd, minimal
 
tør
 
Luft
 

Betegnelse

Udførelse:

Speciel TiSi-belægning.
Som nr. 203014.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter