Fordelspakning søgerblad, stål, T2 10 stk.

Art.-nr.: GG4701 20
Sæt pris 10 stykker (DKK 34,57 / 1 styk)
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.

  • 365,05 DKK /stk.
    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
  • 536,39 DKK /stk.
    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
499 styk på lager

Vælg variant og styktal

Bladantal Sæt pris 10 stykker (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Tykkelse min. 0,05 mm
Tykkelse maks. 1 mm
Tykkelsestoleranceklasse (nøjagtighed) T2
Bladlængde 100 mm
Antal blade 20 stk.
Toleranceklasse 2
Konfigurerbar nej
Antal dele 10 stk.
Bladstyrker 0,05 mm; 0,1 mm; 0,15 mm; 0,2 mm; 0,25 mm; 0,3 mm; 0,35 mm; 0,4 mm; 0,45 mm; 0,5 mm; 0,55 mm; 0,6 mm; 0,65 mm; 0,7 mm; 0,75 mm; 0,8 mm; 0,85 mm; 0,9 mm; 0,95 mm; 1 mm
Produkttype søgerblad
Indhold set
Standard fabriksstandard
Materiale stål

Identifikation og klassificering

Artikelnummer GG4701 20
EAN/GTIN 4069515044738
Producentnummer GG4701 20
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Fjederkonstante stålblade med tydelig påskrift. Ensartet brede stålblade, kan klappes sammen takket være nittet led. Konisk tilløbende stålblade. I forniklet holder, kan spændes.
Søgerblad, stål, tolerance T2.
Søgerblad.

Leveringsomfang:

10 stk. søgerblad nr. 478200 i den valgte udførelse.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter