Fordelspakke, 250 stk., Slibende stof (A) robustyderst fleksibelt

Art.-nr.: GG5568 40
Nyt produkt
Sæt pris 250 stykker (DKK 4,26 / 1 styk)
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2 styk på lager

Vælg variant og styktal

Korn Sæt pris 250 stykker (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Indhold 250 stk.
Form flad
Slibemiddel, bredde 280 mm
Slibemiddel, længde 230 mm
Finhedsgrad grov
Slibemiddelunderlag Tekstil
Binding harpiks og syntetisk harpiks
Indhold, enhed stk.
Produkttype Slibeark
Slibemiddel normalkorund (A)
Kornstørrelse (mesh) 40 mesh

Identifikation og klassificering

Artikelnummer GG5568 40
EAN/GTIN 4069515101424
Producentnummer GG5568 40
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anvendelsestabel

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG (G)
 
CuZn
 
Kunststof, GFK
 
Træ
 
Lak
 
Uni
 
tør
 

Betegnelse

Udførelse:

Tætvævet, robust og yderst fleksibelt bomuldsstof (olie- og petroleumsfast) med jævnt fordelt, kunstharpiksbundet normalkorund (A). Ideel tilpasning til emnets geometri. Danner ikke frynser, højeste slibeydelse og lang standtid. Arkstørrelse 230×280 mm.
Meget robust og højfleksibelt slibevæv (olie- og petroleumssikkert). Tilpasser sig ideelt til emnets geometri. Kan rives med ren kant og lige med tråden i længderetning, uden at frynse.
Svarer til nr. 556850.

Anvendelse:

Universelt anvendeligt, overvejende til håndslibning (gummislibeklods se nr. 557600).

Downloads og dokumenter

Egnede produkter