Fordelspakke 5 stk. skruesikring 2GP22

Art.-nr.: GG8060 50
Nyt produkt
Sæt pris 5 stykker (DKK 2741,56 / 1 Litre)
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
18 styk på lager

Vælg variant og styktal

Indhold (ml) Sæt pris 5 stykker (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie GreenPlus
Producentbetegnelse Schraubensicherung 2GP22
Farve violet
Opbevaringstemperatur fra 5 °C
Opbevaringstemperatur op til 23 °C
Holdbarhed fra fremstillingsdato 24 måneder
Gevindstørrelse maks. M36
Afmontering med normalt værktøj
Egnet til materiale metal
Kemisk basis methakrylat
Kemisk form flydende
Påfyldningsmængde 50 ml
Tæthed 1,08 g/cm3
Dynamisk viskositet min. 800 mPas
Dynamisk viskositet maks. 1.500 mPas
Styrkeklasse lavfast
Håndfasthed efter min. 5 min
Håndfasthed i henhold til maks. 10 min
Funktionel styrke efter min. 180 min
Funktionel styrke til maks. 360 min
Brydningsmoment min. 5,5 Nm
Brydningsmoment maks. 11,5 Nm
Flammepunkt 100 °C
Temperaturområde min. -55 °C
Temperaturområde maks. 180 °C
Brugsområde gevindtætning; skruesikring; til allround anvendelse
Egenskab fluorescerende under UV-lys; forhindrer, at delene kommer til at sidde fast; tætning; uden mærkning
Produkttype skruesikring

Identifikation og klassificering

Artikelnummer GG8060 50
EAN/GTIN 4067263133094
Producentnummer GG8060 50
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Brugen af skruesikringer forhindrer utilsigtet løsning og frigørelse af skrueforbindelser. En-komponent, anaerobe skruesikringer er velegnede til alle gevindtyper og -former. Forskruninger tætnes. Sammenbrænding forhindres effektivt.
Type 2GP22 lavfast. Middel viskositet. Perfekt til skrueforbindelser, der let kan afmonteres. Til sikring af skruer med fingevind.

Anvendelse:

Lavfast − løsning med normalt værktøj lader sig let gøre. Mellemfast − løsning med normalt værktøj er muligt. Meget fast − løsning kun mulig med specialværktøj eller opvarmning (>150°C).

Leveringsomfang:

5 stk. skruesikring 50 ml nr. 088060 i den valgte udførelse.

Bemærk:

Rengør det materiale, der skal bearbejdes på forhånd, med rengøringsmiddel, der ikke efterlader mærker, nr. 088004.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Log på

Til login

Din kontaktperson

Angiv ordre

Dit kundekort

Vis venligst QR-koden ved kassen.
Hentet på 

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven