{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| produkttype | Vinkelfræser | |
| Belægning | TiAlN | |
| Kølesmøremiddel | ja | |
| Skærdiameter Dc | 8 mm | |
| Samlet længde L | 59 mm | |
| Skaftdiameter DS | 8 mm | |
| Antal virksomme skær (på omfangssiden) Z | 4 | |
| Toleranceklasse | h6 | |
| Indvendig køling | nej | |
| Kølevæskeindgang | uden indløb til kølesmøremiddel | |
| Kølevæskelækager | uden udløb til kølesmøremiddel | |
| Antal dele | 5 stk. | |
| Vorschub pro Zahn fz | 0,04 mm | |
| Våd, minimal | betinget egnet | |
| Skæredybde maks., Beskæring | 5,6 mm | |
| Våd, maksimal | egnet | |
| Grænseflade, placering | på maskinsiden | |
| Holdertype | Cylinderskaft | |
| Holderform | glat skaft | |
| Tør bearbejdning | betinget egnet | |
| Holdertoleranceklasse | h6 | |
| Skaftudførelse | HA | |
| Luft | betinget egnet | |
| Producentbetegnelse | VHM-Entgrater 90° | |
| Skæremateriale | HM | |
| Spåntagningsgruppe | K (støbejern); M (rustfrit stål); N (jernfrie metaller); P (Stål) | |
| Tolerance for skærdiameter | toleranceklasse ISO | |
| Indstillingsvinkel | 45 | |
| Profilvinkel | 90 grader | |
| Tilspændingsretning | vandret, skrå og lodret | |
| antal spånnoter | 4 | |
| Værktøjsanvendelsesgruppe | N | |
| Vorschub pro Zahn in | stål < 900 N/mm2 | |
| Grænseflade | skillepunkt 1 | |
| Toleranceklasse | h6 | |
| Skæreretning | højreskærende | |
| Værktøjsdesign | massiv hårdmetal | |
| Standard | Werksnorm | |
| Bearbejdningsprocesser | profilfræsning (FPR) | |
| Indhold | set | |
| Korrektionsfaktor fz | 1,25 | |
| Skæredybde, anvendelse | Beskæring |
| Artikelnummer | GG8107 8 | |
| EAN/GTIN | 4062406199623 | |
| Producentnummer | GG8107 8 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |