USB-interface-enhed til EJ-display

Art.-nr.: L40700 522
Pris pr. 1 styk
Pris gyldig til 31. dec. 2026
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
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
Artikelnummer L40700 522
EAN/GTIN 4946368853222
Producentnummer 21HZA149
Producent/ansvarlig person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Betegnelse

Beskrivelse:

EJ-displayet er designet specielt til sekundære og automatiseringsbranchen samt til brug i konventionelle målerum. Indikatoren har følgende fordele: Der kan konfigureres flerpunktsmålesystemer med maksimalt 16 måleenheder. På grund af størrelsen kan EJ-displayerne installeres inde i maskinen på en standard DIN-skinne. En grænsefladeenhed (sælges separat) administrerer dataene og leverer funktioner til den intelligente fabrik inden for IoT og M2M. EJ-displayet kan bruges som en selvstændig enhed, og pladskravet til montering på armaturer er blevet forbedret i forhold til eksisterende LG-displays. Nem opsætning med LG QuickSetup Tool-software (gratis) (USB-interface-enhed påkrævet).

Egenskab:

  • Tilslutningstype: Type C
  • Baud-hastighed: USB 2.0 fuld hastighed (12 Mbps)
  • Driftstemperatur/fugtighed: 0 °C til 50 °C (20 % til 80 % relativ luftfugtighed, ingen kondens)
  • Energiforsyning: Indgangsspænding: 10 - 27 V DC leveret af EJ-display, Maksimalt strømforbrug: Enkelt EJ-display: 3 W eller mindre , Maksimal konsolidering: 30 W eller mindre
  • Industriel I/F: Ingen
  • Opbevaringstemperatur/fugtighed: -10 °C til 60 °C (20 % til 80 % relativ luftfugtighed, ingen kondens)
  • Model: USB-grænsefladeenhed
  • Overførte data: Data for aktuel værdi (ingen enhed, 32-bit data med fortegn), resultat af tolerancevurdering