KM-WBAL 70, mordazas rectas y blandas de aluminio (1 juego = 3 unidades)

Número de artículo: 0132521
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
Número de artículo 0132521
EAN / GTIN 4060576013688
Número del fabricante 0132521
Número L L30950 3
Fabricante/responsable SCHUNK SE & Co. KG, Bahnhofstraße 106-134, 74348 Lauffen/Neckar, Deutschland, www.schunk.com

Descripción

Descripción:

KM-WBAL 70, mordazas rectas y blandas de aluminio

Características del producto:
  • Dentado: 1,5 mm x 60°
  • Anchura de ranura: 12 mm
  • Unidad de suministro: 1 juego = 3 unidades
Herramientas:
  • ¡Descubra otras mordazas adecuadas en diferentes tamaños! Haga clic en «Herramientas» y utilice nuestro buscador rápido de mordazas.
  • ¿Desea modificar la cantidad de entrega (2, 3, 4, 6 unidades)? Haga clic en «Configurar mordaza individual».