Tira LED de 15 m con certificación EMC, que produce 15 000 lúmenes

Número de artículo: 03.5818
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
Longitud de cable 1,5 m
Clase de cable H05RN-F
Estructura de cable 3G1,0
Consumo de potencia 135 W
Frecuencia de red 50 Hz; 60 Hz
Clase de protección IP: IP66
Clase de protección IK IK07
Flujo luminoso máx. ϕ 15.000 lm
Ángulo de emisión 120 grados
Denominación del fabricante Rope light 15 m
Directiva / etiquetado Directiva EMV; Identificación CE
Suministro de energía Funcionamiento con alimentación de red
Tipo de protección / clase de protección Clase de protección IK; Grado de protección IP
Tipo de producto Regleta de luces
Longitud total L 15.000 mm
Material plástico
Temperatura de funcionamiento mínima -10 °C
Temperatura de funcionamiento máxima 40 °C
Luminosidad ajustable no
Ángulo de emisión ajustable no
Temperatura de color ajustable no
CRI (índice de reproducción cromática) Ra 80
Tipo de iluminación LED

Identificación y clasificación

Número de artículo 03.5818
EAN / GTIN 5708997358184
Número del fabricante 03.5818
Número L L01540 100292
Fabricante/responsable SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 Svendborg, Danmark, www.scangrip.com

Descripción

Descripción:

Cintas LED con certificación EMC para obras

Mejorá la visibilidad y la seguridad en tu obra con nuestras cintas LED a precios competitivos. Diseñadas para escaleras, pasillos y vías de acceso, así como para muchas otras situaciones de trabajo, estas eficientes cintas de iluminación ofrecen comodidad y eficacia.

Características principales:
Certificadas EMC, homologadas por TÜV Rheinland por su conformidad
Cintas LED económicas y versátiles, ideales para obras
Diseño robusto y flexible para entornos de trabajo exigentes

¿Por qué elegir las cintas LED SCANGRIP?
Garantizan el cumplimiento de toda la legislación aplicable (directiva EMC 2014/30/UE).
Conexión directa a la red eléctrica para una instalación sin complicaciones.
Correa de sujecion de cierre por adherencia para guardarlas cómodamente cuando no se utilizan.
Ilumine eficazmente su obra con nuestras potentes tiras LED.

Conformidad EMC:
La directiva CEM 2014/30/UE es importante a la hora de comprar tiras LED para obras, ya que garantiza que estas luminarias cumplen con las normas relativas a las interferencias electromagnéticas. Esto significa que las luminarias no interferirán en el funcionamiento de otros aparatos electrónicos y funcionarán correctamente incluso en entornos con muchos equipos electrónicos. El cumplimiento de esta directiva garantiza que estas tiras LED han sido probadas para cumplir con estas normas y reducir el riesgo de interferencias.

Característica:

  • Fuente de energía: Cable
  • Cable: 2*1.0mm² H05RN-F, 1500mm
  • Tensión de funcionamiento CA: 200-240V AC 50/60Hz
  • Consumo máximo: 135
  • Ángulo del haz Principal: 120°
  • CRI Principal: Ra > 80
  • Flujo luminoso Max Principal: 15000
  • Protección contra impactos: IK07
  • Protección contra la penetración: IP66
  • Temperatura de funcionamiento C.: -10 °C to +40 °C

Volumen de suministro:

Tira de luces LED 15 m