Barra de medición GR 500

Número de artículo: 0601094600
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
Graduación milímetros
Unidad rango de medición Metro
Capacidad de medición mín. 0 m
Capacidad de medición máx. 5 m
Material Aleación de aluminio
Longitud total 5.000 mm
Plegable/flexible no
Inoxidable sí
Clase de precisión EG 3
Tipo de producto Regla graduada

Identificación y clasificación

Número de artículo 0601094600
EAN / GTIN 4059952636801
Número del fabricante 0601094600
Número L L00620 107450
Fabricante/responsable Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descripción

Descripción:

  • Barra de medición GR 500, para todas las mediciones de alturas de suelo, perfil de aluminio robusto, de alta calidad, extensible hasta 5 m, para uso incluso en condiciones extremas

Característica:

  • Longitud: 5,0 m
  • Nivel de burbuja: no
  • Unidades de medida: m/cm
  • Material: Aluminio
  • Secciones: 5

Productos adecuados