{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Número de revoluciones, mín., 1 | 0 min-1 | |
| Número de revoluciones, mín., 2 | 1.700 min-1 | |
| Cantidad de baterías contenidas | 0 ud. | |
| Batería reemplazable | sí | |
| Tipo batería | Ion de litio (Li-Ion) | |
| Tensión de batería | 12 V | |
| Número de revoluciones, máx., 1 | 450 min-1 | |
| Par de giro, máx., 1 | 45 Nm | |
| Denominación del fabricante | M12FDD2 | |
| Embalaje | Cartón | |
| Suministro de energía | Funcionamiento con batería | |
| Color | rojo; negro | |
| Con función de percusión | sí | |
| Diámetro de sujeción mín., Con portabrocas | 1,5 mm | |
| Diámetro de sujeción máx., Con portabrocas | 13 mm | |
| Diámetro máx., acero | 13 mm | |
| Diámetro máx., madera | 35 mm | |
| Tipo de producto | Taladro-atornillador | |
| Longitud total | 151 mm | |
| Número de marchas / niveles | 2 | |
| Par de giro | 1 | |
| Par de giro máx. (materiales duros) | 37 Nm | |
| Número de revoluciones | 1; 2 | |
| Para material | acero; madera | |
| Versión portaherramientas | Con portabrocas | |
| Perforación/avellanado/escariado en | madera; acero | |
| Vibraciones máx. según EN | 2,5 m/s2 | |
| Construcción del motor | Motor sin escobillas | |
| Particularidad / equipamiento | Modo de construcción compacto; Con gancho para correa; Con luz LED | |
| Marcha conmutable a derecha / a izquierda | sí | |
| Empleo típico | Strong | |
| Peso total | 1,2 kg |
| Número de artículo | 070214 M12FDD2-2 | |
| EAN / GTIN | 4058546376666 | |
| Número del fabricante | 4933479872 | |
| Fabricante/responsable | Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de |