{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Cantidad de baterías contenidas | 2 ud. | |
| Batería reemplazable | sí | |
| Tipo batería | Ion de litio (Li-Ion) | |
| Tensión de batería | 18 V | |
| Capacidad de la batería | 5 Ah | |
| Denominación del fabricante | M18FROS125 | |
| Suministro de energía | Funcionamiento con batería | |
| Diámetro del plato de lijado | 125 mm | |
| Número de revoluciones máx. | 12.000 min-1 | |
| Carrera de circuito oscilante | 2,5 mm; 5 mm | |
| Frecuencia mín. | 6.000 min-1 | |
| Frecuencia máx. | 12.000 min-1 | |
| Tipo de aspiración | Externo/a | |
| Disposición de los agujeros | 8 perforaciones | |
| Particularidad | Número de revoluciones variable; arranque suave; protección contra sobrecargas | |
| Vibraciones según EN máx. | 1,5 m/s2 | |
| Tipo de producto | lijadora excéntrica | |
| Peso total | 1,9 kg |
| Número de artículo | 077319 M18FROS125 | |
| EAN / GTIN | 4058546521233 | |
| Número del fabricante | 4933498254 | |
| Fabricante/responsable | Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de |