{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Forma de la conexión | Cuadrado accionado | |
| Indicación | analógico/a | |
| Unidad de medida par de giro | Nm | |
| Precisión del par de giro en sentido horario | 6 % | |
| Graduación de la escala 1 marca de graduación | 0,05 Nm | |
| Sentido de apriete | a derecha | |
| Longitud total L | 195 mm | |
| Certificado de prueba del fabricante | sí | |
| Embalaje | Cartón | |
| Zona de protección ESD (EPA) | sí | |
| Función slipper | sí | |
| Posibilidad de regulación valor de disparo | regulable | |
| Par de giro mín., Nm | 1 | |
| Par máx., Nm | 5 | |
| Tamaño, Cuadrado accionado | 1/4 pul | |
| Unidad de medida graduación de la escala | Nm | |
| Principio de disparo | Acoplamiento a fricción mecánico | |
| Señal de disparo | Acústico; Háptico | |
| Tipo de producto | Llave dinamométrica | |
| Metrología | ejecución mecánica | |
| Funciones de medición | Par de giro | |
| Norma | DIN EN ISO 6789 |
| Número de artículo | 1196480 | |
| EAN / GTIN | 4002805918296 | |
| Número del fabricante | 1196480 | |
| Número L | L60160 1213 | |
| Fabricante/responsable | GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de |