Herramienta de acabado Dynastraight

Número de artículo: 13502
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 13502
EAN / GTIN 0616026135024
Número del fabricante 13502
Fabricante/responsable Dynabrade Europe S.àr.l., Op Tomm 6, 5485 Wormeldange-Haut, Luxembourg, www.dynabrade.com

Descripción

Descripción:

  • Herramienta de acabado abrasivo neumática Dynastraight para el granillado, la limpieza y el pulido de acero inoxidable, aluminio, acero al carbono y materiales compuestos.
  • 3.400 rpm, 1 hp. El modelo incluye el eje 13016 para ruedas de hasta 2″ de ancho y 1/2″ de diámetro interior. (Los discos se venden por separado)
  • Se puede montar cualquier accesorio con un diámetro interior de 1/2″.

Característica:

  • Tipo de vacío: [Sin vacío]
  • Serie: Dynastraight
  • HP: 1 hp
  • Máx. RPM: 3400
  • Tipo de escape: Trasero
  • Rosca de entrada de aire: 3/8″ NPT
  • Altura (mm): 48 mm
  • Longitud (mm): 346 mm
  • Ancho (mm): 432 mm
  • Peso (kg): 1,93 kg

Asesores de productos y servicios

Iniciar sesión

¿Es usted un nuevo cliente?

Iniciar sesión

Su persona de contacto

Ajustar comisión

Su tarjeta de cliente

Presente el código QR al hacer el pago.
Recuperado el 

Cesta de la compra

Finalizar compra

Disponibilidad